Vis de réglage Spartex VSTHCPT8X40EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT8X40EFA2
Rubix :U600-8290866
Fabricant :402728 40
EAN :4043377071491


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 8X40 ISO4027 EF 12H INOX A2 402728 40
Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 8X40 sw4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,46 € HT
/ 200 unités
155,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
40 mm