Vis de réglage Spartex VSTHCPT12X45EFA4, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT12X45EFA4
Rubix :U600-8291249
Fabricant :4027412 45
EAN :4043377071736
VIS STHC BT PNTO 12X45 ISO4027 EF 12H INOX A4 4027412 45
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage12 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 12X45 ISO4027 EF 12H INOX A4 4027412 45


Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 12X45 sw6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage12 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
298,35 € HT
/ 100 unités
358,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

12 mm

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.