Vis de réglage Spartex VSTHCPT10X20EFA4, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT10X20EFA4
Rubix :U600-8291353
Fabricant :4027410 20
EAN :4043377071583
VIS STHC BT PNTO 10X20 ISO4027 EF 12H INOX A4 4027410 20
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 10X20 ISO4027 EF 12H INOX A4 4027410 20


Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 10X20 sw5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
153,36 € HT
/ 200 unités
184,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

10 mm

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.