Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF1,6X4EFA2-50, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF1,6X4EFA2-50
Rubix :U600-8302699
Fabricant :0084216 4
EAN :4043377007414


Résumé technique
| Longueur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 1,6X4 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 0084216 4
Vis à tête cylindrique fendues A2-50 1,6X4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M1,6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 1,6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,30 € HT
/ 1 000 unités
187,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
4 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M1,6