Vis pour châssis Spartex 91682314560, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7996
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :91682314560
Rubix :U600-8304896
Fabricant :916823145 60
EAN :4043377223616


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Norme | DIN 7996 |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X60 INOX A2-CU 3 PCES PZ2 + EPDM 20MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 20 mm A2-Cu 4,5X60 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Norme | DIN 7996 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,48 € HT
/ 100 unités
137,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
60 mm