Vis à bois Spartex VBTRRTX6X90EFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 90 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRRTX6X90EFA2-50
Rubix :U600-8304302
Fabricant :9045260 90
EAN :4043377199270


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 6X90 EF TX25 INOXA2-50 9045260 90
Vis à bois à tête ronde renforcée A2-50 6X90 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,38 € HT
/ 100 unités
119,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
90 mm