Vis à bois Spartex VBTFPZ5X25PFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7997
Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFPZ5X25PFA2-50
Rubix :U600-8272072
Fabricant :7997250 25
EAN :4043377185457


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF PZ 5X25 DIN 7997 PF INOX A2-50 7997250 25
Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme A2-50 5X25 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7997 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,88 € HT
/ 200 unités
47,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm