Vis à bois Spartex VBTP8X340TXPFA2-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 340 mm | Norme: HORS NORME

Vis à bois à tête plate pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTP8X340TXPFA2-50
Rubix :U600-8271305
Fabricant :9250280 340/80
EAN :4043377411501
VIS BOIS TPL TX 8X340/80 P CUT PF A2-50 9250280 340/80

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur340 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TPL TX 8X340/80 P CUT PF A2-50 9250280 340/80


Vis à bois à tête plate pointe Cut A2-50 8X340/80 T40

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur340 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têteplate
Taille empreintet40
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
704,91 € HT
/ 50 unités
845,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

340 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.