Vis à bois Spartex VBTRRTX4X35PFA4-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRRTX4X35PFA4-50
Rubix :U600-8304441
Fabricant :9045440 35/24
EAN :4043377379498


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 4X35 PF TX20 INOXA4-50 9045440 35/24
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A4-50 4X35/24 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,42 € HT
/ 200 unités
58,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm