Vis à bois Spartex VBDECO4X30PFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBDECO4X30PFA2-50
Rubix :U600-8270860
Fabricant :9242240 30/18
EAN :4043377389985


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS DECO TX PF 4X30/18 INOXA2-50 9242240 30/18
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup. A2-50 4X30/18 TX15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | tête réduite |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,70 € HT
/ 200 unités
36,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm