Vis à bois Spartex TIR10X70PFA2-50, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR10X70PFA2-50
Rubix :U600-8275371
Fabricant :0571210 70
EAN :4043377044648


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 10X70 PF DIN 571 INOX A2-50
Vis à bois hexagonales A2-50 10X70 SW17
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw17 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,30 € HT
/ 100 unités
170,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm