Vis à bois Spartex VBTRRTX4,5X40PFA2-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRRTX4,5X40PFA2-50
Rubix :U600-8304490
Fabricant :9045245 40/24
EAN :4043377378927


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 4,5X40 PF TX20 INOXA2-50 9045245 40/24
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A2-50 4,5X40/24 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,22 € HT
/ 200 unités
57,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm