Vis à bois Spartex VBTP8X280TXPFA2-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 280 mm | Norme: HORS NORME

Vis à bois à tête plate pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTP8X280TXPFA2-50
Rubix :U600-8271313
Fabricant :9250280 280/80
EAN :4043377353337
VIS BOIS TPL TX 8X280/80 P CUT PF A2-50 9250280 280/80

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur280 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TPL TX 8X280/80 P CUT PF A2-50 9250280 280/80


Vis à bois à tête plate pointe Cut A2-50 8X280/80 T40

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur280 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têteplate
Taille empreintet40
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
593,93 € HT
/ 50 unités
712,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

280 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.