Vis à bois Spartex VBTFF6X50PFA4-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 97
Vis à bois à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFF6X50PFA4-50
Rubix :U600-8272211
Fabricant :009746 50
EAN :4043377023285


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TF FDU 6X50 DIN 97 PF INOX A4-50 009746 50
Vis à bois à tête fraisée fendues A4-50 6X50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 97 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,92 € HT
/ 200 unités
275,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm