Vis à bois Spartex TIR7X45PFA2-50, Diamètre de filetage: 7 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR7X45PFA2-50
Rubix :U600-8275211
Fabricant :057127 45
EAN :4043377045492


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 7X45 PF DIN 571 INOX A2-50 057127 45
Vis à bois hexagonales A2-50 7X45 SW12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw12 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,66 € HT
/ 200 unités
150,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm