Vis à bois Spartex VBTC4,8X50PFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis TC bois Trespo à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTC4,8X50PFA2
Rubix :U600-8270651
Fabricant :9086248 50
EAN :4043377216632


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TRESPO 6 LOBES 4,8X50 TCPF TX20 INOXA2-50 9086248 50
Vis TC bois Trespo à six lobes A2-50 4,8X50 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,72 € HT
/ 100 unités
56,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours