Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX10X90EFA2-50, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 90 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX10X90EFA2-50
Rubix :U600-8271985
Fabricant :90472100 90
EAN :4043377381866


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 10X90 EF TX40 RF INOXA2-50 90472100 90
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée A2-50 10X90 T40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,75 € HT
/ 100 unités
414,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
90 mm