Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ4,5X55EFA4-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 55 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ4,5X55EFA4-50
Rubix :U600-8272518
Fabricant :9050445 55
EAN :4043377384447


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 4,5X55 EF PZ2 RF INOXA4-50 9050445 55
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A4-50 4,5X55 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,70 € HT
/ 200 unités
78,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
55 mm