Vis à bois Spartex VATFSD6X35PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME

Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VATFSD6X35PFA2-50
Rubix :U600-8270901
Fabricant :9044260 35
EAN :4043377375759
VIS AGGLO AUTO 6X35 PF TX25 INOXA2-50 9044260 35
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS AGGLO AUTO 6X35 PF TX25 INOXA2-50 9044260 35


Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse A2-50 6X35/24 TX25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet25
Type de filetagebois
Typeautoperceuse
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
86,18 HT
/ 200 unités
103,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

Longueur

35 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.