Vis à bois Spartex VBTFPP3,5X20TXPFA1, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête fraisée avec pointe de perçage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFPP3,5X20TXPFA1
Rubix :U600-8272141
Fabricant :9244400635 20/12
EAN :4043377319197


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS BOIS TF POINTE TX 3,5X20/12 P PERC INOXA1 9244400635 20/12
Vis à bois à tête fraisée avec pointe de perçage A1 3,5X20/12 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,55 € HT
/ 500 unités
64,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
20 mm