Vis à bois Spartex TIR8X120PFZ, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 571
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :882425
Spartex :TIR8X120PFZ
Rubix :U600-8312330
Fabricant :000571.00100.0080.120
EAN :4043952105740


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
Détails articles : VIS TIREFOND 8X120 DIN571 ACIER ZINGUE
Vis à bois hexagonales 8X120 filt. partiel - acier zingué DIN 571
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | tête hexagonale |
| Type de filetage | bois |
| Type | vis à bois à tête hexagonale (din 571) |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,22 € HT
/ 100 unités
57,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
Longueur
120 mm