Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRL5X35Z, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 35 mm | Norme: NFE 25129
Vis pôelier tête ronde large
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :VMTRL5X35Z
Rubix :V600-8203543
Fabricant :882455
EAN :3660757017163

Documents
Détails articles : VIS POELIER 5X35 ZG TRL FENDUE EF NFE25519 6015035
vis pôelier tête ronde large fendue en croix nfe 25-129
5X35
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Zinc |
| Norme | NFE 25129 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,42 € HT
/ 200 unités
31,70 € TTC
- Epuisé
Longueur
35 mm
