Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX4X60PFA2-70, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX4X60PFA2-70
Rubix :U600-8301074
Fabricant :1457924 60
EAN :4043377256676


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
Détails articles : VIS MET TC 4X60 PF ISO 14579 TX20 INOX A2-70 1457924 60
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 4X60 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,79 € HT
/ 100 unités
60,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
60 mm