Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED6X14EFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED6X14EFA2-50
Rubix :U600-8284727
Fabricant :798426 14
EAN :4043377173010


Résumé technique
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7984 |
Détails articles : VIS CHC BAS 6X14 A2 EF DIN 7984 INOX A2-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A2-50 6X14 SW5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7984 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,46 € HT
/ 200 unités
61,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
14 mm