Vis de réglage Spartex VMHFDU5X10EFA1, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 465
Vis moletées fendues, forme haute
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMHFDU5X10EFA1
Rubix :U600-8303758
Fabricant :046525 10
EAN :4043377039262


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS MOLETEE FDU 5X10 EF DIN 465 FORME HAUTE INOX A1 046525 10
Vis moletées fendues, forme haute A1 5X10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 465 |
| Type d'empreinte | moleté à fente |
| Surface de filetage | totale |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,74 € HT
/ 25 unités
129,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours