Vis à tête hexagonale Spartex TH24X70EFA2-70ISO, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 70 mm | Norme: ISO 4017
Vis métaux TH filetage total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH24X70EFA2-70ISO
Rubix :U600-8277656
Fabricant :4017224 70
EAN :4043377238498


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
Détails articles : VIS TH 24X70 A2 EF ISO 4017 INOX A2-70 (SIM. DIN 933)
Vis métaux TH filetage total A2-70 24X70 SW36
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
| Norme | iso 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m24 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,64 € HT
/ 10 unités
166,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
70 mm