Vis à tête hexagonale Spartex TH27X120PFA4-80, Diamètre métrique: M27 | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH27X120PFA4-80
Rubix :U600-8277580
Fabricant :093148027 120
EAN :4043377245168
VIS TH 27X120 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 27X120 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-80 27X120 SW41
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
NormeDIN 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM27
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage27 mm
1 199,64 HT
/ 10 unités
1 439,57 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

120 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M27

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.