Vis à tête hexagonale Spartex TH20X55EFA4-70ISO, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 55 mm | Norme: ISO 4017
Vis métaux TH filetage total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH20X55EFA4-70ISO
Rubix :U600-8278218
Fabricant :4017420 55
EAN :4043377238849


Résumé technique
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
Détails articles : VIS TH 20X55 A4 EF ISO 4017 INOX A4-70 (SIM. DIN 933)
Vis métaux TH filetage total A4-70 20X55 SW30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Norme | iso 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m20 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,26 € HT
/ 25 unités
342,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
55 mm