Vis à tête hexagonale Spartex TH33X90PFA2-70, Diamètre métrique: M33 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH33X90PFA2-70
Rubix :U600-8277254
Fabricant :0931233 90
EAN :4043377082152
VIS TH 33X90 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 33X90 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 33X90 SW50
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
NormeDIN 931 / ISO 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM33
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage33 mm
433,94 HT
/ 10 unités
520,73 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

90 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M33

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.