Vis à tête hexagonale Spartex TH12X45EFA4-70ISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 45 mm | Norme: ISO 4017
Vis métaux TH filetage total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH12X45EFA4-70ISO
Rubix :U600-8279433
Fabricant :4017412 45
EAN :4043377238696


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
Détails articles : VIS TH 12X45 A4 EF ISO 4017 INOX A4-70 (SIM. DIN 933)
Vis métaux TH filetage total A4-70 12X45 SW18
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Norme | iso 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,84 € HT
/ 50 unités
166,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
45 mm