Vis à tête hexagonale Spartex TH16X140PFA2-70ISO, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 140 mm | Norme: ISO 4014
Vis métaux TH filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH16X140PFA2-70ISO
Rubix :U600-8278997
Fabricant :4014216 140
EAN :4043377236906


Résumé technique
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 16X140 A2 PF ISO 4014 INOX A2-70 (SIM. DIN 931)
Vis métaux TH filetage Partiel A2-70 16X140 SW24
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M16 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,27 € HT
/ 25 unités
276,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
140 mm