Vis à tête hexagonale Spartex TH10X140EFA4-80ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 140 mm | Norme: ISO 4017
Vis métaux TH filetage total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH10X140EFA4-80ISO
Rubix :U600-8280013
Fabricant :401748010 140
EAN :4043377229922


Résumé technique
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-80 |
Détails articles : VIS TH 10X140 A4 EF ISO 4017 INOX A4-80 (SIM. DIN 933)
Vis métaux TH filetage total A4-80 10X140 SW16
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-80 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Norme | iso 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,87 € HT
/ 50 unités
347,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
140 mm