Vis à tête hexagonale Spartex TH6X10EFA4-70ISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 4017
Vis métaux TH filetage total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH6X10EFA4-70ISO
Rubix :U600-8276589
Fabricant :401746 10
EAN :4043377241542


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 6X10 A4 EF ISO 4017 INOX A4-70 (SIM. DIN 933)
Vis métaux TH filetage total A4-70 6X10 SW10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,25 € HT
/ 500 unités
168,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
10 mm