Vis à tête hexagonale Spartex TH24X120PFA4-70ISO, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 120 mm | Norme: ISO 4014
Vis métaux TH filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH24X120PFA4-70ISO
Rubix :U600-8277867
Fabricant :4014424 120
EAN :4043377238108


Résumé technique
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
Détails articles : VIS TH 24X120 PF ISO 4014 INOX A4-70 4014424 120
Vis métaux TH filetage Partiel A4-70 24X120 SW36
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
| Norme | iso 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m24 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,24 € HT
/ 10 unités
413,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
120 mm