Vis à tête hexagonale Spartex TH24X150PFA2-70ISO, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 150 mm | Norme: ISO 4014
Vis métaux TH filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH24X150PFA2-70ISO
Rubix :U600-8277838
Fabricant :4014224 150
EAN :4043377237293


Résumé technique
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 24X150 A2 PF ISO 4014 INOX A2-70 (SIM. DIN 931)
Vis métaux TH filetage Partiel A2-70 24X150 SW36
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M24 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,09 € HT
/ 10 unités
309,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
150 mm