Vis à tête hexagonale Spartex TH14X95PFA2-70ISO, Diamètre métrique: M14 | Longueur: 95 mm | Norme: ISO 4014
Vis métaux TH filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH14X95PFA2-70ISO
Rubix :U600-8279049
Fabricant :4014214 95
EAN :4043377276919


Résumé technique
| Longueur | 95 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
Détails articles : VIS TH 14X95 A2 PF ISO 4014 INOX A2-70 (SIM. DIN 931)
Vis métaux TH filetage Partiel A2-70 14X95 SW21
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 95 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
| Norme | iso 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m14 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,40 € HT
/ 25 unités
154,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
95 mm