Vis à tête hexagonale Spartex TH16X30EFA4-80, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH16X30EFA4-80
Rubix :U600-8278864
Fabricant :093348016 30
EAN :4043377097033
VIS TH 16X30 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 16X30 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-80 16X30 SW24
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM16
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage16 mm
97,77 HT
/ 25 unités
117,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

30 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M16

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.