Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCF2,9X9,5EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 9.5 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC, sens unique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCF2,9X9,5EFA2-50
Rubix :U600-8295080
Fabricant :9130229 95
EAN :4043377130921


Résumé technique
| Longueur | 9,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TC SENS UNIQUE 2,9X9,5 FIL. MET. INOXA2-50 9130229 95
Vis de sécurité TC, sens unique A2-50 2,9X9,5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 9,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,94 € HT
/ 100 unités
23,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
9,5 mm