Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX8X65EFA4-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 65 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBTX8X65EFA4-50
Rubix :U600-8302825
Fabricant :1458048 65/65
EAN :4043377414175
VIS MET TC 8X65 EF ISO 14580 TX45 BAS A4-50 1458048 65/65
brand logo

Résumé technique

Longueur65 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14580
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 8X65 EF ISO 14580 TX45 BAS A4-50 1458048 65/65


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A4-50 8X65/65 T45
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur65 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14580
Diamètre métriqueM8
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage8 mm
Taille empreintet45
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
332,47 € HT
/ 100 unités
398,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

65 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.