Vis à métaux filetage métrique Norelem 07119-05X305, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 30.5 mm
Vis hc m10x37
Voir les informations techniquesRéférences
Norelem :07119-05X305
Rubix :0097-0536897
EAN :4059495152752
Détails articles : VIS HC M5X30,5 M05X30,5 07119-05X305
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30,5 mm |
|---|---|
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,12 € HT
/ unité
8,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

