Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTF6X70TXEFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTF6X70TXEFA2
Rubix :U600-8294497
Fabricant :912326 70
EAN :4043377132178


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TFTX TETON 6X70 EF FIL. MET. INOX A2 912326 70
Vis de sécurité TF profil torx + téton, filetage métrique A2 6X70 profil torx 40 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | t 40 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,46 € HT
/ 100 unités
156,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
70 mm