Vis à bois Spartex VBTP5X120TXPFA4-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 120 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête plate pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTP5X120TXPFA4-50
Rubix :U600-8271423
Fabricant :9250450 120/70
EAN :4043377376312


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TPL TX 5X120/70 P CUT PF A4-50 9250450 120/70
Vis à bois à tête plate pointe Cut A4-50 5X120/70 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | plate |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,69 € HT
/ 100 unités
368,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
120 mm