Vis à métaux filetage métrique Unbrako 47K6M35, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 35 mm
Vis FHC acier cl.12/9
Voir les informations techniquesRéférences
Unbrako :47K6M35
Rubix :3268-8031781

Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Détails articles : VIS FHC M6X35 CL12-9 ENT/FIL ACIER UNBRAKO PRIX DU CENT
Réf-commerciale: 47K-T [M x L]
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,50 € HT
/ 200 unités
401,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours