Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF3X25EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTCFDU3X25EFA2
Spartex :VMTCF3X25EFA2-50
Rubix :U600-8306793
Fabricant :008423 25
EAN :4043377008039


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 3X25 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 008423 25
Vis à tête cylindrique fendues A2-50 3X25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,50 € HT
/ 500 unités
45,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
25 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M3