Vis pour châssis Spartex VDFTX8X70EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VDFTX8X70EFA4
Rubix :U600-8304191
Fabricant :908248 70
EAN :4043377395115


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DOUBLE FIL. EMP 8X70 EF INOX A4 908248 70
Vis double filetage sans surface de clé A4 8X70
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
420,91 € HT
/ 100 unités
505,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm