Vis pour châssis Spartex 91672314550, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7997

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm

Voir les informations techniques

Références

Spartex :91672314550
Rubix :U600-8304920
Fabricant :916723145 50
EAN :4043377223074
VIS DE RIVE 4,5X50 INOX A2-CU 3 PCES PZ2 + EPDM 15MM
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur50 mm
NormeDIN 7997
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X50 INOX A2-CU 3 PCES PZ2 + EPDM 15MM


Vis de Rive 3 pces avec Epdm 15 mm A2-Cu 4,5X50 pz2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur50 mm
NormeDIN 7997
Type d'empreintepozidriv (pz)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2
Taille empreintepz2
Surface de filetagepartiel
73,15 HT
/ 100 unités
87,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

50 mm

Norme

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.