Vis pour châssis Spartex 906822045300, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 300 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :906822045300
Rubix :U600-8289079
Fabricant :906822045 300
EAN :4043377268594


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DE RIVE 5X300 INOX A2-50 2 PCES PZ2 + EPDM 20MM
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20mm A2-50 5X300 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
603,05 € HT
/ 100 unités
723,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
300 mm