Vis pour châssis Spartex 908723145100, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 100 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :908723145100
Rubix :U600-8305012
Fabricant :908723145 100
EAN :4043377217134


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X100 INOX A2-CU 3 PCES TX20 + EPDM 15MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 15 mm A2-Cu 4,5X100 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,84 € HT
/ 100 unités
208,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm