Vis pour châssis Spartex VFTHRON6,3X260PFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 260 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour façade à pointe et Epdm 22 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFTHRON6,3X260PFA2
Rubix :U600-8304097
Fabricant :9098263 260
EAN :4043377222237


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 260 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FACADE TETON TH 6,3X260 EPDM22 INOX A2 9098263 260
Vis pour façade à tenon et Epdm 22 mm A2 6,3X260 SW3/8"
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 260 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | sw3 |
| Type de filetage | bz |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
651,92 € HT
/ 100 unités
782,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
260 mm