Vis à tôle Spartex VSTF3,5X38TXEFA2-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 38 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TF téton, filetage tôle
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTF3,5X38TXEFA2-50
Rubix :U600-8294637
Fabricant :9122235 38
EAN :4043377130327


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SECU TFTX TETON 3,5X38 EF FIL. TOLE INOXA2-50 9122235 38
Vis de sécurité TF profil torx + téton, filetage tôle A2-50 3,5X38 T15 pin
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t 15 pin |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,72 € HT
/ 100 unités
40,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours